シェーバー カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
105件の「シェーバー カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 ブレード」、「刈払機用カッター」、「ビーバー 刃」などの商品も取り扱っております。

刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス) 三陽金属(ERBA)ランキング2位
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼質量(g)470穴径(Φmm)25.4直径×高さ(mm)185×17
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ケブラー リストガード アズワンランキング3位
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスポメス 貝印ランキング4位
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。 1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
1箱(20本)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

カミソリ フェザーランキング5位
フェザーカミソリ
鋭い切れ味のカミソリです。解剖など様々な用途に使用できます。
1箱(10枚×24箱)ほか
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

畑のうねを滑らすだけで雑草を削り取って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。作物・果樹を傷つけない。石がはねにくい。腰を曲げずに、楽々立ち作業。
外径(Φmm)145
1個
3,998税込4,398
当日出荷

1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途三陽金属畑のシェーバー用取り換えブレード寸法(mm)120質量(g)95適合品番0859刃厚(mm)4
1個
2,198税込2,418
当日出荷

コイズミ(小泉成器)VIOシェーバー
自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。 3種類のアタッチメントが付属。 長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)160ホワイト高さ(mm)25奥行(mm)25定格DC IN 5V1A本体質量(g)90機能水洗い:アタッチメントのみ使用電池ニッケル水素電池入力端子USB Type C充電時間(時間)10アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
1個
2,990税込3,289
当日出荷

1パック(10個)
299税込329
当日出荷

刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。 刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。 伸縮性ストラップ付。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS寸法(mm)170
1個
1,898税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。仕様刈払機用安定板アズワン品番65-1931-59
1巻
1,498税込1,648
当日出荷

従来品より30%効率アップ。刈払機で簡単、手軽に除草。 。作物・果樹を傷つけない 。腰を曲げずに、楽々立ち作業。(26cc以上の刈払機でご使用ください)。従来品よりサイズが大きくなり果樹園や公園などの広範囲を効率よく除草!
1個
1,198税込1,318
10日以内出荷

畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×45×9
1個
2,298税込2,528
当日出荷

防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
870税込957
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

CUISIPRO(クイジプロ)シェーバー・ラスプ
材質:18-8ステンレス、サーマルプラスチックラバー、 PCTG樹脂ガーリックやチョコレート、パルメザンに最適です。クイジプロ グレーター・ラスプ特長。両方向フォトエッチング製法によるレーザーシャープな刃。目盛付の保護カバーは、簡単な容器にもなります。
間口W×奥行D×高さH(mm)296×44×17TKG品番9-0483-0501TKG品番(2017)6-0431-0501
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷

メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


5ヘッド99枚刃が360度回転し肌にぴったり密着。マグネット式で本体と刃が簡単に取り外せ、水で流れだけで簡単にきれいになります
用途刃は優れた合金ステンレス鋼製。また、刃は弧状になっており、シェービングの際の摩擦を減らす、肌の赤みを防ぎます。ロック機能あり:カバンに置いても、安全ロック機能を設定することで誤作動を防ぎます。セット内容本体、保護キャプ、USB充電ケーブル、掃除ブラシ、取扱説明書幅(mm)83ブラック高さ(mm)70質量(g)328奥行(mm)83定格出力(W)5連続起動時間(分)160充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)1400充電方式USB Type-C防水性IPX6商品タイプ本体
1個
5,398税込5,938
当日出荷

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135
1個
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)